Beli Batu Gerinda Amplas Halus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp269.900

    York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    These are our own brand of white aluminium oxide vitrified grinding wheels. They are a general purpose wheel suitable for sharpening high speed steel (HSS) tools and grinding most steels. They offer cool and burn free cutting and excellent wheel life all at a very competitive price. All with 31.75mm bore, supplied with 1inch, 7/8inch, 3/4inch, 5/8inch and 1/2inch bore nylon bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.
    atribut:
    • Bond Type: Vitrified
    • Bore (mm): 31.75
  2. Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp18.900

  3. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  4. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  5. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  6. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  7. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  8. WD Grinding Wheel Metal 7inch (Batu Gerinda Poles)
    16%
    Mulai

    Rp20.900

    WD Grinding Wheel Metal 7inch (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Grade: 24 ( Kasar )
    • Hardness: Q ( Keras )
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
  9. PFERD Flap Disc Polifan PFF115A40SG (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp189.900

    PFERD Flap Disc Polifan PFF115A40SG (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    POLIFAN WHEEL PFF115-22A40SG 167496 adalah mata gerinda yang digunakan untuk menghaluskan permukaan benda kerja.Mata gerinda ini dipakai untuk angle grinder dan biasa digunakan untuk ma terial benda kerja besi, stainless steel, plastic. Mata gerinda ini mempunyai dimensi 11.5 X 1.9 X 1.9 CM dengan ukuran grit 40.Mata gerinda ini bekerja dengan putaran 13300 rpm sehingga cocok digunak an pada industri, bengkel, dan konstruksi. Benefit POLIFAN flap discs can offer advantages over reinforced grinding wheels where a superior surface finish must be achieved in addition to high stock removal rates. The wide range of high-grade abrasive flap types and proven special-purpose versions available from PFERD meet the demands of the most exacting and difficult grinding tasks while reflecting the specific properties of each material.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 11.5x1.9x1.9
    • Type: SG A
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Application: Surface Grinding
    • Thickness (mm): 19
    • Diameter (mm): 115
    • Arbor (mm): 22.23
    • Maximum Speed (rpm): 13300
  10. NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Green (Batu Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp209.900

    NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Green (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Sylicone Carbide
    • Abrasive Wheel Type: T1
  11. PFERD Grinder Point D126 DZY-N7.0-8/6 (Mata Tuner Batu)
    Mulai

    Rp929.900

    PFERD Grinder Point D126 DZY-N7.0-8/6 (Mata Tuner Batu)
    Deskripsi:
    GRINDER POINT DZY-N7.0-8/6 D126 119266 adalah ba tu gerinda mounted dengan bentuk silindris.Batu gerinda ini biasa digunakan untuk menghaluskan benda kerja dengan material plastik.Bat u gerinda ini mempunyai ukuran 7 MM dengan kecepatan putar maksimu m 54570 Rpm. Batu gerinda ini biasa digunakan untuk aplikasi engr aving, menggerinda kontur permukaan, dan proses deburring awal benda ker ja. Batu gerinda ini biasa digunakan di bengkel, industri otomoti f, foundy, dan konstruksi. Benefit Superb tool life and dimensional stability. Short processingtimes. Reduction of less unproductive work time as the tool doesnot need to be dressed or changed so often. Avoids ther mal damageto the workpiece as low resulting grinding temperatures. Consistent quality for various types of workpieces.
    atribut:
    • Arbor (mm): 6
    • Type: Cylindrical
    • Application: Grinding, Rading, Contouring
    • Abrasive Material: Diamond
    • Thickness (mm): 8
    • Diameter (mm): 7
    • Dimensions (mm): 60x7x7
    • Maximum Speed (rpm): 54570
  12. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  13. BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    69%
    Mulai

    Rp119.900

    BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Abrasive: Garnet
    • Width (mm): 230
    • Length (mm): 280
  14. Nippon Resibon Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)
    23%
    Mulai

    Rp12.900

    Nippon Resibon Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Application for : All Steel & Stainless Steel
    • Maximum Operating Speed (m/s): 72
  15. monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Deskripsi:
    Jenisnya umum dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Menghilangkan karat dari pelat baja dan pipa, mengangkat kotoran, menghaluskan goresan produk aluminium, garis halus, lapisan cat, permukaan yang kasar sebelum laminasi.Produk ini juga sering disebut dengan Non Woven Abrasive Pad
    atribut:
    • Grit: #320
    • Thickness (mm): about 8
    • Abrasive Materials: Aluminium Oxide
    • Dimensions (mm): 150x230
  16. NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6 (Batu Gerinda Mangkok)
    Mulai

    Rp309.900

    NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6 (Batu Gerinda Mangkok)
    Deskripsi:
    GOOD CHOICE FOR LIGHT GRINDING OF TOOL STEELBENEFITS_x000D_- Cool and burn-free cutting; ideal for heat-sensitive applications with light to moderate feed rates_x000D_- Excellent balance and dimensional accuracy time after time_x000D_- Exceptionally cool cutting in light pressure grinding applications, or heat-sensitive applications_x000D_- Ideal for use across a broad variety of tool steels
  17. PFERD PoliCap Grit280 PC0713CA (Amplas PoliCap)
    Mulai

    Rp30.900

    PFERD PoliCap Grit280 PC0713CA (Amplas PoliCap)
    Deskripsi:
    POLICAP GRIT280 PC0713CA 150986 adalah alat berb entuk tabung silinder yang digunakan untuk menghaluskan benda kerja.A mplas ini cocok untuk digunakan bersama dengan cap holder untuk meme gang amplas serta air die grinder sebagai mesin pemutarnya. Amplas< /b> ini mempunyai ukuran grit sebesar 280 dengan putaran maksimum sebesa r 30000 rpm.Amplas ini biasa digunakan di bengkel, industri otomo tif, pengecoran logam, dan konstruksi. Benefit The PFERD range comprises an extensive selection of abrasive caps and cones. Cap and cone holders are fully reusable. Slots in the holder facilitate its expansion, locking the tool firmly in place. The special manufacturing process guarantees good shapeholding and excellent fine-grinding properties. Easy tool replacement!
    atribut:
    • Item: Abrasive Cap
    • Dimensions (mm): 7x7x10
    • Application: Fine Grinding
    • Arbor: PCT 0713
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Grit Size: 280
    • Diameter (mm): 7
    • Type: Policap C
    • Maximum Speed (m/s): 25
Daftar Harga Batu Gerinda Amplas Halus Terbaru November 2026
York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp269.900
Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)Rp18.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp189.900
PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Rp75.900
Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp8.900
BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Rp14.900
WD Grinding Wheel Metal 7inch (Batu Gerinda Poles)Rp20.900
PFERD Flap Disc Polifan PFF115A40SG (Amplas Gerinda Susun)Rp189.900
ROHA Cutting Wheel Steel (Batu Gerinda Potong)Rp1.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)